Especificaciones
Dimensions
- Shank Size1/4 pulg.
- Wheel Diameter3 pulg.
- Ancho de rueda1/2 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano240
- Descripción largaLa 70084 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 240 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 3 pulgadas y un ancho de rueda de 1/2 pulgadas, ideal para acabado y pulido ultrafino.
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio premium de uso general
- Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
- Vástago: 1/4”