Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 70090 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg. y un ancho de rueda de 3/4 pulg., adecuada para amolado y desbarbado agresivo.
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio premium de uso general
- Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
- Vástago: 1/4”