Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano240
- Descripción largaLa 70094 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 240 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 3 pulgadas y un ancho de rueda de 3/4 pulgadas, ideal para acabado y pulido ultrafino.
Descripción general
Descripción del fabricante
70094 RUEDA DE PALETAFW 3 X 3/4 X 1/4 240X
- Grano de óxido de aluminio premium de uso general
- Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
- Vástago: 1/4”