Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano40
- Descripción largaLa 70099 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 40 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in y un ancho de rueda de 1 in, lo que la hace ideal para el amolado agresivo y la eliminación de material.