Motion
70101
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634228
No. Fabricante 70101
Precio19.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 80 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634228
No. Fabricante 70101
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
Su precio$19.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • Descripción larga
    La 70101 es una rueda de aletas montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y un peso de 1.30 lbs, ideal para amolado y acabado de uso general.

Descripción general

Descripción del fabricante
70101 RUEDA DE PALETAFW 3 X 1 X 1/4 80X
  • Grano de óxido de aluminio premium de uso general
  • Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
  • Vástago: 1/4”

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo