Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 70102 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in y un ancho de rueda de 1 in, adecuada para aplicaciones de acabado fino y mezclado.