Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano40
- Descripción largaLa 70110 es una rueda de aletas montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 40 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in y un ancho de rueda de 2 in, ideal para el amolado agresivo y la eliminación de material pesado.
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio premium de uso general
- Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
- Vástago: 1/4”