Motion
70113
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 2 in
Artículo MI #02634235
No. Fabricante 70113
Precio23.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 2 in
Artículo MI #02634235
No. Fabricante 70113
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
Precio23.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 70113 es una rueda de aleta montada hecha con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 in, diámetro de rueda de 3 in y ancho de rueda de 2 in, ideal para mezclar y terminar superficies más grandes.

Descripción general

Descripción del fabricante
70113 RUEDA DE PALETAFW 3 X 2 X 1/4 120X
  • Grano de óxido de aluminio premium de uso general
  • Excelente para limpieza, desbarbado, pulido, mezclado
  • Vástago: 1/4”

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo