Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa 71012 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4-20 in, diámetro de rueda de 1 in y ancho de rueda de 1 in, adecuada para acabado fino y alisado.