Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano180
- Descripción largaLa 71013 es una rueda de aletas montada con abrasivo de óxido de aluminio en grano 180 , equipada con un tamaño de mango de 1/4-20 pulgadas, un diámetro de rueda de 1 pulgada y un ancho de rueda de 1 pulgada, lo que la hace adecuada para acabado fino, desbarbado ligero y preparación de pulido.