Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4-20 pulg.
- Rueda Diámetro1 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano240
- Descripción largaLa 71014 es una rueda de aleta montada construida con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 240 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulgadas, diámetro de rueda de 1 pulgada y ancho de rueda de 1 pulgada, lo que la hace adecuada para un acabado ultrafino en espacios confinados.