Motion
71083
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634249
No. Fabricante 71083
Precio23.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 180 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634249
No. Fabricante 71083
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
Precio23.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La 71083 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 180 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulgadas, un diámetro de rueda de 3 pulgadas y un ancho de rueda de 1 pulgadas, ideal para acabado fino en superficies más grandes.

Descripción general

Descripción del fabricante
71083 RUEDA DE PALETAFW 3 X 1 X 1/4-20 180X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo