Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- Descripción largaLa 74070 es una rueda de aletas montada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio en grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 3 pulgadas y un ancho de rueda de 1 pulgada, lo que la hace adecuada para la eliminación agresiva de material y el trabajo de mezclado pesado.