Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Rueda Grosor1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Descripción largaLa 77230 es una rueda no tejida y desbarbada fabricada con abrasivo de carburo de silicio que cuenta con un diámetro de rueda de 4-1/2 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 7/8 in y un tipo de rueda tipo 27 , adecuada para tareas de rectificado, mezclado y preparación de superficies.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de ruedaTipo 27