Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Número de grano60
- Descripción largaLa 77710 es una rueda de aletas montada con una capacidad nominal de grano 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 15000 rpm, ideal para desbarbado y mezclado agresivos.
- RPM Máx.15000 rpm