Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Número de grano80
- Descripción largaLa 77712 es una rueda de aleta montada con una capacidad nominal de grano de 80 , un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 2 pulgadas, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 15,000 rpm, diseñada para aplicaciones de desbarbado, mezclado y acabado de uso general.
- RPM Máx.15000 rpm