Motion
77716
Rueda de aletas montada: grano 180 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634398
No. Fabricante 77716
Precio18.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada: grano 180 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634398
No. Fabricante 77716
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
Precio18.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La 77716 es una rueda de aletas montada con una capacidad nominal de grano 180 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 2 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 15000 rpm, adecuada para aplicaciones de acabado fino, mezclado y alisado.
  • RPM Máx.
    15000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
77716 INTERLEAF FW 2X1X1/4 VF. 180X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo