Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Número de grano80
- Descripción largaLa 77732 es una rueda de aletas montada con una capacidad nominal de grano 80 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 12000 rpm, lo que la hace ideal para aplicaciones de amolado, desbarbado y mezclado de uso general.
- RPM Máx.12000 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
77732 INTERLEAF OI 3X1X1/4 MED. 80X