Motion
77734
Rueda de aletas montada: grano 120 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634401
No. Fabricante 77734
Precio18.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada: grano 120 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634401
No. Fabricante 77734
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
Su precio$18.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La 77734 es una rueda de aletas montada con una clasificación de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 1 in y una velocidad máxima de 12000 rpm, lo que la hace ideal para acabado fino, mezcla y preparación de superficies.
  • RPM Máx.
    12000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
77734 HOJA INTERMEDIA FW 3X1X1/4 VF.120X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo