Motion
77736
Rueda de aletas montada: grano 180 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634402
No. Fabricante 77736
Precio18.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada: grano 180 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #02634402
No. Fabricante 77736
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
Su precio$18.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La 77736 es una rueda de aletas montada con una clasificación de grano 180 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg. y una velocidad máxima de 12000 rpm, adecuada para acabado fino en superficies más grandes.
  • RPM Máx.
    12000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
77736 INTERLEAF FW 3X1X1/4 VF. 180X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo