Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- Número de grano60
- Descripción largaLa 77750 es una rueda de aletas montada con una capacidad nominal de grano de 60 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 12000 rpm, lo que la hace ideal para el amolado agresivo y la eliminación de material en superficies anchas.
- RPM Máx.12000 rpm