Especificaciones
Dimensions
- Shank Size1/4 pulg.
- Wheel Diameter3 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Details
- Número de grano80
- Descripción largaLa 77752 es una rueda de aletas montada con una capacidad nominal de grano de 80 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 12000 rpm, adecuada para amolado de uso general en superficies más grandes.
- RPM Máx.12000 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
77752 HOJA INTERMEDIA FW 3X2X1/4 MED.80X