Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro3 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- Número de grano120
- Descripción largaLa 77754 es una rueda de aletas montada con una capacidad nominal de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 12000 rpm, lo que la hace ideal para la mezcla de superficies anchas, el acabado y la preparación de superficies.
- RPM Máx.12000 rpm