Motion
77756
Rueda de aletas montada - Grit 180 , Diámetro de rueda 3 in, Ancho de rueda 2 in
Artículo MI #02634406
No. Fabricante 77756
Precio21.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Grit 180 , Diámetro de rueda 3 in, Ancho de rueda 2 in
Artículo MI #02634406
No. Fabricante 77756
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
Precio21.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    180
  • Descripción larga
    La 77756 es una rueda de aletas montada con una capacidad nominal de grano 180 , con un tamaño de mango de 1/4 in, un diámetro de rueda de 3 in, un ancho de rueda de 2 in y una velocidad máxima de 12000 rpm, adecuada para un acabado fino en grandes áreas superficiales.
  • RPM Máx.
    12000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
77756 INTERLEAF FW 3X2X1/4 VF. 180X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo