Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1/2 pulg.
Detalles
- GradoMulta
- Descripción largaLa 77810 es una rueda de desbarbado no tejida Convolute con un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1/2 in, un diámetro de orificio central de 1 in y una calidad fina, adecuada para acabado general.
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de ruedaConvolución