Motion
95011
Almohadilla de soporte de disco: 4.5000 pulg. de diámetro de la almohadilla, 0.6250 pulg. de diámetro del mango, 0.6250 pulg. de tamaño de la rosca
Artículo MI #02634642
No. Fabricante 95011
Precio65.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco: 4.5000 pulg. de diámetro de la almohadilla, 0.6250 pulg. de diámetro del mango, 0.6250 pulg. de tamaño de la rosca
Artículo MI #02634642
No. Fabricante 95011
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
Su precio$65.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    4.5000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    699053950112

Descripción general

Descripción del fabricante
95011 4-1/2 ALMOHADILLA TRASERA MED. 5/8 SB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo