Motion
95016
Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de la almohadilla de 127 mm, Diámetro del mango de 0.6250 in, Tamaño de la rosca de 0.6250 in
Artículo MI #02634646
No. Fabricante 95016
Precio70.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de la almohadilla de 127 mm, Diámetro del mango de 0.6250 in, Tamaño de la rosca de 0.6250 in
Artículo MI #02634646
No. Fabricante 95016
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
Precio70.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    127 mm
  • Diámetro del mango
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    699053950167

Descripción general

Descripción del fabricante
MED DE ALMOHADILLA TRASERA DE 95016 5 ". 5/8 SB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo