Motion
95018
Almohadilla de soporte de disco - 7 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #02634648
No. Fabricante 95018
Precio102.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco - 7 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #02634648
No. Fabricante 95018
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
Precio102.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del disco
    7 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    699053950181

Descripción general

Descripción del fabricante
MED DE ALMOHADILLA TRASERA DE 95018 7 ". 5/8-11 THR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo