Motion
95021
Almohadilla de soporte de disco - 9.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #02634651
No. Fabricante 95021
Precio107.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco - 9.0000 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #02634651
No. Fabricante 95021
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
Precio107.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    9 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    9.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    699053950211

Descripción general

Descripción del fabricante
MED DE ALMOHADILLA TRASERA DE 95021 9 ". 5/8-11 THR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo