Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla127 mm
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
Detalles
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- UPC_NO699053951607
Descripción general
Descripción del fabricante
95160 ALMOHADILLA TRASERA CON AISLAMIENTO DE ARENA 5 X 5/8-11