Motion
95173
Almohadilla de soporte de disco: 3.0000 in de diámetro de la almohadilla, 0.2500 in de diámetro del mango
Artículo MI #02634737
No. Fabricante 95173
Precio23.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco: 3.0000 in de diámetro de la almohadilla, 0.2500 in de diámetro del mango
Artículo MI #02634737
No. Fabricante 95173
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
Precio23.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    699053951737

Descripción general

Descripción del fabricante
95173 ALMOHADILLA DE RESPALDO SAIT-LOK-R 3 "

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo