Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro6.2500 pulg.
- Diámetro interior6-1/4 pulg.
- Diámetro interior6.2500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal4.0000 pulg.
- Diámetro exterior6-7/16 pulg.
- Exterior Diámetro6.4375 pulg.
- En general Longitud4.0000 pulg.
- Ancho general6.4375 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 6.2475 a 6.2500 pulg.
- Peso2.0050 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónCojinete del manguito de PTFE de acero 100TU64 6.25 X 6.4375 X 4.0000in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante100TU64
- Número de Upc del fabricante00846802055547
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802055547