Motion
TW109
Arandela de bloqueo de cojinetes serie TW-000 - 1.817 in ID, 2-23/32 in OD, 2.311 in Face Dia.
Artículo MI #02634801
No. Fabricante TW109
Price$5.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo de cojinetes serie TW-000 - 1.817 in ID, 2-23/32 in OD, 2.311 in Face Dia.
Artículo MI #02634801
No. Fabricante TW109
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
Su precio$5.96/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.8170 pulg.
  • Face Diameter  
    2.3110 pulg.
  • Ancho de la llave
    0.29 pulg.
  • Diámetro exterior sobre tangas
    2.7187 pulg.
  • Tang Width  
    0.234 pulg.

Details

  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Number Of Tangs  
    17
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    TW-000
  • UPC_NO
    737533050041

Descripción general

Descripción del fabricante
TW109 ARANDELA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like