Motion
204SZZST-W64F

MRC (SKF)
204SZZST-W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02634848
No. Fabricante 204SZZST-W64F
Precio233.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
204SZZST-W64F

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Relleno de aceite sólido - Orificio recto, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #02634848
No. Fabricante 204SZZST-W64F
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
Su precio$233.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Aplicación
    Alimentos y bebidas, fabricación de metales, grúas aéreas, fábricas de papel, transportadores de roca y piedra, astilleros, acerías–placa, losa, fleje, alto horno
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    204 SZZ-ST-W64F SS BRG W-MICO POLI
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 204SZZST-W64F cuenta con un diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 14 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    204SZZST-W64F
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 °F a 185 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2428 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1473 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741079020

Descripción general

Descripción del fabricante
204 SZZ-ST-W64F SS BRG W-MICO POLI
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable con aceite sólido de grado alimentario