Motion
16FTU12
Manguito liso y cojinete bridado - 1.0000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de longitud, 1.3750 pulg. de diám. disquete, material de acero
Artículo MI #02634853
No. Fabricante 16FTU12
Precio6.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.0000 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de longitud, 1.3750 pulg. de diám. disquete, material de acero
Artículo MI #02634853
No. Fabricante 16FTU12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6.94/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0625 pulg.
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0,9979 a 0,9991 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    Cojinete de brida de PTFE de acero 16FTU12 1 X 1.125 X 0.7500in
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.02
  • Tolerancia de espesor de brida
    De 0,060 a 0,068 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    16FTU12
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802058104

Descripción general

Descripción del fabricante
16FTU12 1 X 1.125 X 0.7500IN PUNTOS DE ACERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle