Motion
20231 SELLADOR METÁLICO DE SELLO ESCOCÉS 2084 ALUM 55GL TAMBOR DE CABEZAL ABIERTO CON POLI

3M
20231 SCOTCH-SEAL METAL SEALANT 2084 ALUM 55GL OPEN HEAD DRUM W/ POLY

3M™ Sellador metálico Scotch-Seal 2084, plata, tambor de 55 galones con cabezal abierto y revestimiento de polietileno (red de 52 galones)
Artículo MI #02635001
No. Fabricante 20231 SCOTCH-SEAL METAL SEALANT 2084 ALUM 55GL OPEN HEAD DRUM W/ POLY
Precio19,926.39 USD/d
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20231 SCOTCH-SEAL METAL SEALANT 2084 ALUM 55GL OPEN HEAD DRUM W/ POLY

3M™ Sellador metálico Scotch-Seal 2084, plata, tambor de 55 galones con cabezal abierto y revestimiento de polietileno (red de 52 galones)
Artículo MI #02635001
No. Fabricante 20231 SCOTCH-SEAL METAL SEALANT 2084 ALUM 55GL OPEN HEAD DRUM W/ POLY

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19,926.39 USD/d

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    55 galones (EE. UU.)

Detalles

  • Aplicación
    Unión, sellado
  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Número de Upc del fabricante
    00021200202315
  • Tipo de paquete
    Tambor de cabezal abierto
  • UPC_NO
    00021200202315

Descripción general

Descripción del fabricante
20231 SELLADOR METÁLICO DE SELLO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Sellador de aluminio de una pieza que se seca hasta obtener una película resistente y flexible
  • Ideal para pegar y sellar aluminio a vidrio, metales y maderas
  • Resistente al agua, al aceite y al combustible
  • Mantiene las propiedades de sellado después de un envejecimiento prolongado cuando se pinta

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good