Motion
20344 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 2214 GRIS REGULAR 6 FL OZ

3M
20344 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 6 FL OZ

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 2214 Regular, Gris, Cartucho de 6 fl oz, 6/caja
Artículo MI #02635017
No. Fabricante 20344 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 6 FL OZ
Precio181.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20344 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 6 FL OZ

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 2214 Regular, Gris, Cartucho de 6 fl oz, 6/caja
Artículo MI #02635017
No. Fabricante 20344 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 REGULAR GRAY 6 FL OZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio181.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    6 fl oz (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    4500 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    40 a los +250°F min
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200203442
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    00021200203442

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 20344
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Desaireación extrema para líneas de unión libres de vacío muy densas
  • Una parte, 100 % de sólidos, adhesivo de curado por calor
  • La consistencia de la pasta flexible va donde se necesita sin flacidez
  • Mayor resistencia a la temperatura que los adhesivos epoxi de dos partes
  • Pruebas de inflamabilidad por UL94 HB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"