Motion
20360 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 2216 PARTE GRIS B 5 GAL

3M
20360 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 GRAY PART B 5 GAL

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 2216, gris, parte B, tambor de 5 galones (balde)
Artículo MI #02635023
No. Fabricante 20360 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 GRAY PART B 5 GAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20360 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 GRAY PART B 5 GAL

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 2216, gris, parte B, tambor de 5 galones (balde)
Artículo MI #02635023
No. Fabricante 20360 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 GRAY PART B 5 GAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del paquete
    5 galones (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    3200 a +72°F psi

Details

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    7 a los +72°F días
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200203602
  • Tipo de paquete
    Cubeta
  • UPC_NO
    00021200203602

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 20360
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La unión muy flexible es resistente a golpes, vibraciones y flexión extremos, lo que la hace ideal para encapsular y aplicaciones en las industrias de transporte
  • Mantiene una unión fuerte bajo expansión, contracción y movimiento limitado mientras mantiene una buena fuerza después del envejecimiento ambiental
  • Excelente para aplicaciones de adhesión criogénica o sustratos adheridos que estarán expuestos a frío extremo
  • La viscosidad media ayuda a minimizar el funcionamiento, el goteo o la migración al tiempo que se autonivela
  • Un agente de unión versátil adherirá una amplia variedad de sustratos similares y diferentes, incluidos metales y mampostería
  • Se puede curar al calor para reducir los tiempos de curado de 7 días a tan solo 30 minutos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs