Motion
20802 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 2214 CREMA NO METÁLICA 2 FL OZ

3M
20802 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 NON-METALLIC CREAM 2 FL OZ

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 2214 relleno no metálico, crema, tubo de 2 fl oz, 6/caja
Artículo MI #02635029
No. Fabricante 20802 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 NON-METALLIC CREAM 2 FL OZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20802 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 NON-METALLIC CREAM 2 FL OZ

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld 2214 relleno no metálico, crema, tubo de 2 fl oz, 6/caja
Artículo MI #02635029
No. Fabricante 20802 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2214 NON-METALLIC CREAM 2 FL OZ

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    2 fl oz (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    4000 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    40 a los +250°F min
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200208027
  • Tipo de paquete
    Tubo
  • UPC_NO
    00021200208027

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 20802
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Una parte, 100 % de sólidos, adhesivo de curado por calor
  • La consistencia de la pasta flexible va donde se necesita sin flacidez
  • No contiene polvos de aluminio y cura color crema
  • Excelente adhesión a metales a temperaturas de hasta 250ºF (121ºC)
  • Pruebas de inflamabilidad por UL94 HB