Motion
20851 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 2216 PARTE TRANSLÚCIDA B/A KIT DE 2 FL OZ

3M
20851 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 2 FL OZ KIT

Adhesivos estructurales bicomponente Scotch-Weld™, paquete de 2 fl oz, 30 a +72°F días de tiempo de curado, color transparente
Artículo MI #02635041
No. Fabricante 20851 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 2 FL OZ KIT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20851 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 2 FL OZ KIT

Adhesivos estructurales bicomponente Scotch-Weld™, paquete de 2 fl oz, 30 a +72°F días de tiempo de curado, color transparente
Artículo MI #02635041
No. Fabricante 20851 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 2216 TRANSLUCENT PART B/A 2 FL OZ KIT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    2 fl oz (EE. UU.)
  • Resistencia al cizallamiento
    1700 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    30 a los +72°F días
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200208515
  • Tipo de paquete
    Kit
  • UPC_NO
    00021200208515

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 20851
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La unión muy flexible es resistente a golpes, vibraciones y flexión extremos, lo que la hace ideal para encapsular y aplicaciones en las industrias de transporte
  • Mantiene una unión fuerte bajo expansión, contracción y movimiento limitado mientras mantiene una buena fuerza después del envejecimiento ambiental
  • Excelente para aplicaciones de adhesión criogénica o sustratos adheridos que estarán expuestos a frío extremo
  • La viscosidad media ayuda a minimizar el funcionamiento, el goteo o la migración al tiempo que se autonivela
  • Un agente de unión versátil adherirá una amplia variedad de sustratos similares y diferentes, incluidos metales y mampostería
  • Se puede curar al calor para reducir los tiempos de curado de 7 días a tan solo 30 minutos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"