Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 cuarto (EE. UU.)
- Resistencia al cizallamiento1700 a +72°F psi
Detalles
- ColorTransparente
- Tiempo de curado30 a los +72°F días
- InflamabilidadInflamable
- Número de Upc del fabricante00021200208546
- Tipo de paqueteKit
- UPC_NO00021200208546
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La unión muy flexible es resistente a golpes, vibraciones y flexión extremos, lo que la hace ideal para encapsular y aplicaciones en las industrias de transporte
- Mantiene una unión fuerte bajo expansión, contracción y movimiento limitado mientras mantiene una buena fuerza después del envejecimiento ambiental
- Excelente para aplicaciones de adhesión criogénica o sustratos adheridos que estarán expuestos a frío extremo
- La viscosidad media ayuda a minimizar el funcionamiento, el goteo o la migración al tiempo que se autonivela
- Un agente de unión versátil adherirá una amplia variedad de sustratos similares y diferentes, incluidos metales y mampostería
- Se puede curar al calor para reducir los tiempos de curado de 7 días a tan solo 30 minutos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.