Motion
21491 CINTA SELLADORA IMPERMEABLE 5354 NEGRA 3/4"X1/8"X50'

3M
21491 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/4"X1/8"X50'

3M™ Cinta selladora Weatherban 5354, negra, 3/4 pulg. x 1/8 pulg. x 50 pies, 12 rollos/caja
Artículo MI #02635102
No. Fabricante 21491 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/4"X1/8"X50'
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
21491 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/4"X1/8"X50'

3M™ Cinta selladora Weatherban 5354, negra, 3/4 pulg. x 1/8 pulg. x 50 pies, 12 rollos/caja
Artículo MI #02635102
No. Fabricante 21491 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/4"X1/8"X50'
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de apoyo
    Goma
  • Color
    Negro
  • Número de stock del fabricante
    62535413504
  • Número de Upc del fabricante
    00021200214912
  • UPC_NO
    00021200214912

Descripción general

Descripción del fabricante
21491 CINTA SELLADORA IMPERMEABLE 5354
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La cinta de butilo agresiva y de alta adherencia proporciona una fuerte sujeción
  • Adhesivo permanente para un rendimiento duradero
  • La excepcional resistencia al flujo en frío ofrece resultados a largo plazo
  • La transmisión de vapor de baja humedad ofrece resistencia y tenacidad
  • Cuenta con resistencia a las inclemencias del tiempo para una mayor durabilidad