Motion
22036 APLICADOR TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA CON PUNTA DE ALTA VISCOSIDAD 9940 0,125"ORIFICIO

3M
22036 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR HIGH VISCOSITY TIP 9940 .125"ORIFICE

3M™ Punta estriada de fusión por calor 9940, 0.125 pulg., 3 puntas/bolsa, 1 bolsa/caja
Artículo MI #02635138
No. Fabricante 22036 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR HIGH VISCOSITY TIP 9940 .125"ORIFICE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
22036 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR HIGH VISCOSITY TIP 9940 .125"ORIFICE

3M™ Punta estriada de fusión por calor 9940, 0.125 pulg., 3 puntas/bolsa, 1 bolsa/caja
Artículo MI #02635138
No. Fabricante 22036 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR HIGH VISCOSITY TIP 9940 .125"ORIFICE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura
    1/8 pulg.

Detalles

  • Para usar con
    Aplicador de fusión por calor PG II
  • Número de Upc del fabricante
    00021200220364
  • Cantidad del paquete
    3
  • Tipo
    Boquilla
  • UPC_NO
    00021200220364

Descripción general

Descripción del fabricante
22036 APLICADOR TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Interiores roscados que facilitan la instalación
  • La construcción de metal soporta adhesivos de alta temperatura
  • Mejora la visión y el control máximo
  • Proporciona un flujo de adhesivo preciso y controlado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos