Motion
GAFAS DE RENDIMIENTO 7100153473 3M ANTIVAHO, 47091H1-DC, NEGRO/ROJO, GRIS LE

3M
7100153473 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47091H1-DC, BLACK/RED, GRAY LE

3M™ Performance Eyewear Anti-Fog, 47091H1-DC, Negro/Rojo, Lente Gris
Artículo MI #02635171
No. Fabricante 7100153473 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47091H1-DC, BLACK/RED, GRAY LE
Precio39.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100153473 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47091H1-DC, BLACK/RED, GRAY LE

3M™ Performance Eyewear Anti-Fog, 47091H1-DC, Negro/Rojo, Lente Gris
Artículo MI #02635171
No. Fabricante 7100153473 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47091H1-DC, BLACK/RED, GRAY LE
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
Precio39.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.343 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Puente de cejas y nariz
  • Color del marco
    Negro/Rojo
  • Familia de colores de montura
    Multicolor
  • Estilo de marco
    Envolvente
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de Upc del fabricante
    00076308725907
  • UPC_NO
    00076308725907
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
GAFAS DE RENDIMIENTO 7100153473 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las lentes duraderas ayudan a proporcionar una protección limitada contra los peligros de impacto de leves a moderados
  • Diseño ligero y duradero para mayor comodidad y durabilidad
  • El protector de cejas ayuda a mantener el sudor y los residuos fuera de los ojos
  • Las plaquetas nasales y los auriculares de tacto suave mejoran la comodidad
  • El diseño envolvente contorneado proporciona una protección ocular ampliada y una visión sin obstrucciones
  • Lentes antivaho y resistentes a los arañazos que ayudan a mantener la visión clara
  • La lente resistente a los impactos bloquea el 99.9 % de los rayos UV
  • Cumple los requisitos de ANSI Z87.1 , CSA Z94.3 y AS/NZS 1337
  • Las lentes grises ayudan a reducir la luz solar y son populares para su uso en exteriores

You May Also Like