Motion
31311 ADHESIVO ACRÍLICO DE BAJO OLOR CON SOLDADURA ESCOCESA DP810 BRONCEADO 6.76 FL OZ/200 ML

3M
31311 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP810 TAN 6.76 FL OZ/200 ML

3M™ Adhesivo acrílico Scotch-Weld DP810 de bajo olor, tostado, 200 ml Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #02635189
No. Fabricante 31311 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP810 TAN 6.76 FL OZ/200 ML
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
31311 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP810 TAN 6.76 FL OZ/200 ML

3M™ Adhesivo acrílico Scotch-Weld DP810 de bajo olor, tostado, 200 ml Duo-Pak, 12/caja
Artículo MI #02635189
No. Fabricante 31311 SCOTCH-WELD LOW ODOR ACRYLIC ADHESIVE DP810 TAN 6.76 FL OZ/200 ML
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    200 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    3600 psi

Detalles

  • Tipo acrílico
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Color
    Beige
  • Tiempo de curado
    De 8 a 24 h
  • Número de Upc del fabricante
    00021200313110
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    00021200313110
  • Viscosidad
    20,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
31311 ACRÍLICO DE BAJO OLOR CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de bajo olor es ideal para cualquier entorno en el que los humos fuertes o la inflamabilidad sean un problema
  • Proporciona una alta resistencia al cizallamiento y al pelado y se endurece para resistir los impactos
  • Vida útil de 10 minutos y resistencia de manejo de 20 minutos
  • Une metales aceitosos con una preparación mínima de la superficie
  • Une la mayoría de plásticos, compuestos y metales