Motion
39869 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 898 TRANSPARENTE 48 MM X 55M

3M
39869 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 48 MM X 55M

Scotch® Cinta de filamento 898, transparente, 48 mm x 55 m, 6.6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #02635229
No. Fabricante 39869 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 48 MM X 55M
Precio77.27 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
39869 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 48 MM X 55M

Scotch® Cinta de filamento 898, transparente, 48 mm x 55 m, 6.6 mil, 24 rollos por caja
Artículo MI #02635229
No. Fabricante 39869 SCOTCH FILAMENT TAPE 898 CLEAR 48 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio77.27 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Resistencia a la tensión
    380 pulg.
  • Grosor
    6.6 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    70 oz-in
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Número de Upc del fabricante
    00021200398698
  • UPC_NO
    00021200398698

Descripción general

Descripción del fabricante
39869 CINTA DE FILAMENTO ESCOCÉS 898
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta reforzada con filamentos de resistencia industrial que resiste las muescas, la abrasión y la humedad
  • Cierre de clip en L seguro para solapamiento completo (FOL), cajas tipo pliegue u otras cajas no estándar
  • El adhesivo de caucho sintético se adhiere fácilmente a la mayoría de las superficies de cartón, plástico y metal
  • Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para el cierre de cajas, la agrupación y mucho más
  • Capaz de soportar condiciones difíciles de envío y manipulación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"