Motion
41594 SELLADOR DE POLIURETANO 540 RED GRIS 10.5 CARRO DE ONZAS LÍQUIDAS

3M
41594 POLYURETHANE SEALANT 540 GRAY NET 10.5 FLUID OZ CART

3M™ Sellador de poliuretano 540, gris, cartucho de 310 ml, 12/caja
Artículo MI #02635253
No. Fabricante 41594 POLYURETHANE SEALANT 540 GRAY NET 10.5 FLUID OZ CART
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
41594 POLYURETHANE SEALANT 540 GRAY NET 10.5 FLUID OZ CART

3M™ Sellador de poliuretano 540, gris, cartucho de 310 ml, 12/caja
Artículo MI #02635253
No. Fabricante 41594 POLYURETHANE SEALANT 540 GRAY NET 10.5 FLUID OZ CART
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    10-1/2 oz

Detalles

  • Aplicación
    Crea sellos y uniones elásticas de forma permanente en una amplia variedad de entornos de servicio, incluidos la unión de paneles verticales y horizontales y el sellado de juntas
  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00021200415944
  • Compensación de material
    Fibra de vidrio, metal, plástico, madera
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F 194 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Pegar
  • UPC_NO
    00021200415944

Descripción general

Descripción del fabricante
41594 SELLADOR DE POLIURETANO 540
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesión multiusos y sellos de larga duración
  • Elástico permanente para permitir el movimiento de la articulación
  • 60-90 tiempo de piel; pintable, una vez que se forma la piel
  • Buena resistencia UV
  • El sellador de curado por humedad de un componente simplifica la producción
  • Une materiales diferentes para una mayor flexibilidad de diseño
  • Capacidad de llenado de huecos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"