Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete10-1/2 oz
Detalles
- AplicaciónUnión de paneles, fijación de paneles exteriores y marco metálico, suelo de vehículos, fijación, fabricación de transporte (autobuses, ferrocarriles, camiones, remolques), sustitución de sujetadores mecánicos en muchas situaciones
- ColorNegro
- Número de stock del fabricante62548852326
- Número de Upc del fabricante00021200415975
- Compensación de materialFibra de vidrio, metal, plástico, madera
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoPegar
- UPC_NO00021200415975
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Unión de alta resistencia para reemplazar sujetadores mecánicos y remaches
- Elástico permanente para permitir el movimiento de la articulación
- 50-60 minutos de duración de la piel; pintable, una vez que se forma la piel
- Buena resistencia UV
- El sellador de curado por humedad de un componente simplifica la producción
- Une materiales diferentes para una mayor flexibilidad de diseño
- Capacidad de llenado de huecos
- Cuenta con dureza Shore A de rango medio
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.