Motion
43353 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR COLOR ESCOCÉS 2364 BRONCEADO 36 MM X 55 M 6.5 MIL

3M
43353 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 36 MM X 55 M 6.5 MIL

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 36 mm de ancho, 6.5 mil de grosor, beige
Artículo MI #02635261
No. Fabricante 43353 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 36 MM X 55 M 6.5 MIL
Precio27.81 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43353 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 36 MM X 55 M 6.5 MIL

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 36 mm de ancho, 6.5 mil de grosor, beige
Artículo MI #02635261
No. Fabricante 43353 SCOTCH PERF MASKING TAPE 2364 TAN 36 MM X 55 M 6.5 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.81 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    6.5 mil
  • Peso
    0.768 lb
  • Ancho
    1.41 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    31 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma natural, Goma sintética
  • Aplicación
    Preparación de la pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    GT500010944
  • Número de Upc del fabricante
    00021200433535
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +300 °F
  • UPC_NO
    00021200433535

Descripción general

Descripción del fabricante
43353 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR SCOTCH PERF 2364
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se retira limpiamente hasta 300°F/149°C, lo que la convierte en una opción económica para operaciones de pintura horneada
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adhesión y resiste el levantamiento o el rizado
  • El soporte de papel de crepé es fácil de rasgar, resiste el astillamiento y permite retirarlo en una sola pieza
  • Se adapta a superficies irregulares
  • Ofrece una buena adhesión a metal, caucho, vidrio y plástico
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"