Motion
43672 ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA DP460NS BLANQUECINO 400 ML

3M
43672 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460NS OFF-WHITE 400 ML

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld DP460NS, Blanco roto, 400 mL Duo-Pak, 6/caja
Artículo MI #02635268
No. Fabricante 43672 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460NS OFF-WHITE 400 ML
Precio425.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43672 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460NS OFF-WHITE 400 ML

3M™ Adhesivo epoxi Scotch-Weld DP460NS, Blanco roto, 400 mL Duo-Pak, 6/caja
Artículo MI #02635268
No. Fabricante 43672 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP460NS OFF-WHITE 400 ML

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio425.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    400 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    4650 a +72°F psi

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    48 a las +72°F h
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    00021200436727
  • Tipo de paquete
    Cartucho doble
  • UPC_NO
    00021200436727

Descripción general

Descripción del fabricante
ADHESIVO EPOXI DE SOLDADURA ESCOCESA 43672
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La vida útil de 60 minutos con fuerza de manipulación en cuatro horas permite tiempo suficiente para el reposicionamiento
  • Resistente a los impactos y alta resistencia a la fatiga para soportar condiciones exigentes
  • Rendimiento medioambiental excepcional
  • Alta resistencia al desprendimiento y al cizallamiento para uniones fuertes en aplicaciones críticas
  • Formulación sin flacidez
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"